Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1XKU9 Street Cot 45 Grade 1 Inch Npt Galvanizat | AB4FBZ

APPROVED VENDOR 1XKU9 Street Cot 45 grade 1 inch Npt galvanizat

În stoc
Element: AB4FBZ Model: 1XKU9

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€30.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot de stradă, 45 de grade
Material corpFier maleabil galvanizat
Clasă300
Tip conexiuneFNPT x MNPT
Presiune maximă2000 psi @ 150 grade F WOG
Dimensiunea conductei1"
Presiunea saturată a aburului300 psi la 550 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4365
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7307199060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelClasăPresiune maximăDimensiunea conducteiPresiunea saturată a aburuluiPreț
Furnizor APROBAT 2WJ18 Street Cot 45 Grade 3 Inch Npt Fier | AC3UXA 2WJ18150300 psi @ 150 grade F WOG3"150 psi€125.15
VÂNZATOR APROBAT 2WJ19 Elbow Street 45 grade galvanizat 4in | AC3UXB 2WJ19150300 psi @ 150 grade F WOG4"150 psi€179.69
Furnizor APROBAT 5P839 Cot stradal 45 grade 1/2 inch galvanizat | AE4ZLT 5P839150300 psi @ 150 grade F WOG1 / 2 "150 psi€8.28
Furnizor APROBAT 5P840 Street Cot 45 grade 3/4 inch galvanizat | AE4ZLU 5P840150300 psi @ 150 grade F WOG3 / 4 "150 psi€12.10
Furnizor APROBAT 6KJ06 Cot stradal 45 grade 1 inch galvanizat | AE9LAZ 6KJ06150300 psi @ 150 grade F WOG1"150 psi€13.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1XKU9 Street Cot 45 grade 1 inch Npt galvanizat
€30.83 /unitate