Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 5P840 Street Cot 45 grade 3/4 inch galvanizat | AE4ZLU

APPROVED VENDOR 5P840 Cot stradal 45 grade 3/4 inch galvanizat

În stoc
Articol: AE4ZLU Model: 5P840
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
€11.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot de stradă, 45 de grade
Material corpFier maleabil galvanizat
Clasă150
Tip conexiuneFNPT x MNPT
Presiune maximă300 psi @ 150 grade F WOG
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Presiunea saturată a aburului150 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1485
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7307199060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelClasăPresiune maximăDimensiunea conducteiPresiunea saturată a aburuluiPreț
Furnizor APROBAT 1XKU9 Street Cot 45 Grade 1 Inch Npt Galvanizat | AB4FBZ 1XKU93002000 psi @ 150 grade F WOG1"300 psi la 550 de grade F€30.84
Furnizor APROBAT 2WJ18 Street Cot 45 Grade 3 Inch Npt Fier | AC3UXA 2WJ18150300 psi @ 150 grade F WOG3"150 psi€105.84
VÂNZATOR APROBAT 2WJ19 Elbow Street 45 grade galvanizat 4in | AC3UXB 2WJ19150300 psi @ 150 grade F WOG4"150 psi€157.80
Furnizor APROBAT 5P839 Cot stradal 45 grade 1/2 inch galvanizat | AE4ZLT 5P839150300 psi @ 150 grade F WOG1 / 2 "150 psi€6.18
Furnizor APROBAT 6KJ06 Cot stradal 45 grade 1 inch galvanizat | AE9LAZ 6KJ06150300 psi @ 150 grade F WOG1"150 psi€11.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5P840 Cot stradal 45 grade 3/4 inch galvanizat
€11.37 /unitate