Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 1XPA2 Mâner de prindere Plastic Negru L 8 | AB4FTT

APPROVED VENDOR 1XPA2 Mâner de prindere Plastic Negru L 8

În stoc
Articol: AB4FTT Model: 1XPA2

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€36.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTrageți mânerul
CuloriNegru
finalizareaPudră acoperită
Piese metaliceNu este inclus
Capacitate de încărcare175 lb.
Sarcina nominală (Y / N)Y
MaterialPlastic
Montarea orificiului de la centru la centru6.75 "
Tip montareNeafilat prin găuri
Lățimea totală1.187 "
Proiectare2"
Dimensiunea șurubuluiM5 sau 10-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS3926301000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelGrip Dia.Piese metaliceCapacitate de încărcareMontarea orificiului de la centru la centruTip montareLățimea totalăProiectarePreț
VANZATOR APROBAT 1XPA1 Mâner de prindere Plastic Negru L 5 7/8 | AB4FTR 1XPA15 / 8 "Inclus125 lb.4.375 "Gauri filetate1 1 / 64 "1.625 "€32.57
VANZATOR APROBAT 1XPA3 Mâner de prindere Plastic Negru L 8 | AB4FTU 1XPA33 / 4 "Inclus175 lb.6.75 "Gauri filetate1.187 "2"€33.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1XPA2 Mâner de prindere Plastic Negru L 8
€36.89 /unitate