Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 1XPA3 Mâner de prindere Plastic Negru L 8 | AB4FTU

APPROVED VENDOR 1XPA3 Mâner de prindere Plastic Negru L 8

În stoc
Articol: AB4FTU Model: 1XPA3
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
€38.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTrageți mânerul
CuloriNegru
finalizareaPudră acoperită
Grip Dia.3 / 4 "
Lungimea prinderii3 / 4 "
Piese metaliceInclus
Capacitate de încărcare175 lb.
Sarcina nominală (Y / N)Y
MaterialPlastic
Montarea orificiului de la centru la centru6.75 "
Tip montareGauri filetate
Lățimea totală1.187 "
Proiectare2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.08
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS3926301000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelGrip Dia.Piese metaliceCapacitate de încărcareMontarea orificiului de la centru la centruTip montareLățimea totalăProiectarePreț
VANZATOR APROBAT 1XPA1 Mâner de prindere Plastic Negru L 5 7/8 | AB4FTR 1XPA15 / 8 "Inclus125 lb.4.375 "Gauri filetate1 1 / 64 "1.625 "€35.56
VANZATOR APROBAT 1XPA2 Mâner de prindere Plastic Negru L 8 | AB4FTT 1XPA2-Nu este inclus175 lb.6.75 "Neafilat prin găuri1.187 "2"€39.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1XPA3 Mâner de prindere Plastic Negru L 8
€38.64 /unitate