Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 1XY70 Hex Cap Screw Stainless Steel 3/8-24 X 2-1/2, 10PK | AB4GQY

APPROVED VENDOR 1XY70 șurub hexagonal din oțel inoxidabil 3/8-24 X 2-1/2, 10 buc.

În stoc
Element: AB4GQY Model: 1XY70

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€3.59 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-24
Diametru3 / 8 "
finalizareaSimplu
CalitateFără gradare
Inaltimea capului15 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime9 / 16 "
Lungime sub cap2.5 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Min. Lungimea firului1"
Rockwell Hardness895
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune100,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1"
Dimensiune de filet24
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS7318158055
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1XY70 șurub hexagonal din oțel inoxidabil 3/8-24 X 2-1/2, 10 buc.
€3.59 /ambalaj