Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 1YE18 Hex Cap Screw 1/2-13 X 1-1/4, 10PK | AB4JCT

APPROVED VENDOR 1YE18 Șurub cu cap hexagonal 1/2-13 X 1-1/4, 10 buc.

În stoc
Element: AB4JCT Model: 1YE18
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
€158.35 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăBronz
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-13
Diametru1 / 2 "
finalizareaSimplu
CalitateFără gradare
Inaltimea capului5 / 16 "
Tip capHex
Șef Lățime3 / 4 "
Lungime sub cap1.25 "
MaterialAliaj de bronz siliciu
Min. Lungimea firului1-1/4 "
Rockwell HardnessB80
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune80,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.25 "
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.48
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7318158066
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1YE18 Șurub cu cap hexagonal 1/2-13 X 1-1/4, 10 buc.
€158.35 /ambalaj