Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 1ZY92 Threaded Stud B7 Plain 5/8-11X8, 4PK | AB4QHN

APPROVED VENDOR 1ZY92 Știft filetat B7 simplu 5/8-11X8, 4 buc

În stoc
Articol: AB4QHN Model: 1ZY92
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
€40.09 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtift complet filetat
Clasă2A
finalizareaSimplu
CalitateB7
MaterialOțel aliat B7
Min. Rezistență la tracțiune125,000 PSI
Lungime totală8"
Rockwell HardnessC35
Temp. Gamă1100 F
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet5 / 8-11
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.11
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)26.42
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS7318155051
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1ZY92 Știft filetat B7 simplu 5/8-11X8, 4 buc
€40.09 /ambalaj