Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 204594BG Piuliță de cuplare a tijei 18-8 Oțel inoxidabil M6 x 1 | AA9YCZ 1JE11

APPROVED VENDOR 204594BG Piuliță de cuplare tijă 18-8 Oțel inoxidabil M6 x 1

În stoc
Articol: AA9YCZ Model: 204594BGCrucea Ref: 1JE11
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
€16.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de cuplare
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM6 X 1
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Lungime38mm
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Min. Rezistență la tracțiune80,000 psi
Min. Randament (PSI)50,000
Tip piulițăPiuliță de cuplare
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetmetric
TipStandard
Lăţime13mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS7318160060
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 204594BG Piuliță de cuplare tijă 18-8 Oțel inoxidabil M6 x 1
€16.37 /unitate