Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 205818BG Piuliță de cuplare tijă 5.8 Oțel M20 x 2.5 | AA9YDM 1JE35

APPROVED VENDOR 205818BG Piuliță de cuplare a tijei 5.8 Oțel M20 x 2.5

În stoc
Element: AA9YDM Model: 205818BGCrucea Ref: 1JE35
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
€18.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de cuplare
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM20 X 2.5
finalizareaCromat de zinc
CalitateClasa de 5.8
Lungime57mm
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune50,000 psi
Min. Randament (PSI)40,000
Tip piulițăPiuliță de cuplare
Clasa de proprietate5.8
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetmetric
TipStandard
Lăţime25mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS7318160085
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 205818BG Piuliță de cuplare a tijei 5.8 Oțel M20 x 2.5
€18.04 /unitate