Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 20H625 Y Sită Corp din fontă 1 in | AB4XDC

APPROVED VENDOR 20H625 Y Sită Corp din fontă 1 in

În stoc
Element: AB4XDC Model: 20H625
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
€76.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolY Filtru
Port de suflare (NPT)3 / 8 "
ConexiuneFNPT
Înălţime2.625 "
MaterialFontă, oțel inoxidabil, PTFE
Presiune maximă400 @ 150 grade F, 250 @ 406 grade F
EcranOţel inoxidabil
Dimensiune ecran1 / 16 "
PecetluiPTFE
Mărimea1"
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.13
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)12.95
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS8421290065
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeMărimeaLăţimePreț
Furnizor APROBAT 20H622 Y Sită Corp din fontă 3/8 in | AB4XCZ 20H6222.187 "3 / 8 "3.187 "€18.85
Furnizor APROBAT 20H623 Y Filtru Corp din fontă 1/2 in | AB4XDA 20H6232.187 "1 / 2 "3.187 "€18.86
Furnizor APROBAT 20H624 Y Sită Corp din fontă 3/4 in | AB4XDB 20H6242.437 "3 / 4 "3.75 "€52.10
APPROVED VENDOR 20H626 Y Filtru Corp din fontă 1-1/4 In | AB4XDD 20H6263.375 "1.25 "5"€46.45
VÂNTORUL APROBAT 20H627 Sita Y Corp din fontă 1-1/2 inch | AB4XDE 20H6273.875 "1.5 "5.75 "€115.60
VINDATOR APROBAT 20H628 Y Sita Corp din fontă 2 in | AB4XDF 20H6284.75 "2"7"€180.67
APPROVED VENDOR 20H629 Y Filtru Corp din fontă 2-1/2 in | AB4XDG 20H6295.875 "2.5 "9.25 "€174.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 20H625 Y Sită Corp din fontă 1 in
€76.62 /unitate