Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 20H626 Y Filtru Corp din fontă 1-1/4 In | AB4XDD

APPROVED VENDOR 20H626 Sita Y Corp din fontă 1-1/4 in

În stoc
Element: AB4XDD Model: 20H626
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
€46.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolY Filtru
Port de suflare (NPT)3 / 4 "
ConexiuneFNPT
Înălţime3.375 "
MaterialFontă, oțel inoxidabil, PTFE
Presiune maximă400 @ 150 grade F, 250 @ 406 grade F
EcranOţel inoxidabil
Dimensiune ecran1 / 16 "
PecetluiPTFE
Mărimea1.25 "
Lăţime5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.09
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)16.76
Lățimea navei (cm)12.45
Codul HS8421290065
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeMărimeaLăţimePreț
Furnizor APROBAT 20H622 Y Sită Corp din fontă 3/8 in | AB4XCZ 20H6222.187 "3 / 8 "3.187 "€18.85
Furnizor APROBAT 20H623 Y Filtru Corp din fontă 1/2 in | AB4XDA 20H6232.187 "1 / 2 "3.187 "€18.86
Furnizor APROBAT 20H624 Y Sită Corp din fontă 3/4 in | AB4XDB 20H6242.437 "3 / 4 "3.75 "€52.10
Furnizor APROBAT 20H625 Y Sită Corp din fontă 1 in | AB4XDC 20H6252.625 "1"4"€76.62
VÂNTORUL APROBAT 20H627 Sita Y Corp din fontă 1-1/2 inch | AB4XDE 20H6273.875 "1.5 "5.75 "€115.60
VINDATOR APROBAT 20H628 Y Sita Corp din fontă 2 in | AB4XDF 20H6284.75 "2"7"€180.67
APPROVED VENDOR 20H629 Y Filtru Corp din fontă 2-1/2 in | AB4XDG 20H6295.875 "2.5 "9.25 "€174.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 20H626 Sita Y Corp din fontă 1-1/4 in
€46.45 /unitate