Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APROBAT VENDOR 20H635 Ecran de înlocuire 1 inch 304 din oțel inoxidabil | AB4XDN

APPROVED VENDOR Ecran de înlocuire 20H635 de 1 inchi din oțel inoxidabil 304

În stoc
Articol: AB4XDN Model: 20H635
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
€10.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEcran de înlocuire
MaterialOţel inoxidabil
Mărimea1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS8421990080
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelArticolMărimeaPreț
APPROVED VENDOR 20H631 Ecran de înlocuire 1/4 inch 304 din oțel inoxidabil | AB4XDJ 20H631Ecran de înlocuire1 / 4 "€7.64
APPROVED VENDOR 20H632 Ecran de înlocuire 3/8 inch 304 din oțel inoxidabil | AB4XDK 20H632Ecran de înlocuire3 / 8 "€7.61
APPROVED VENDOR 20H633 Ecran de înlocuire 1/2 inch 304 din oțel inoxidabil | AB4XDL 20H633Ecran de înlocuire1 / 2 "€7.73
APPROVED VENDOR 20H634 Ecran de înlocuire 3/4 inch 304 din oțel inoxidabil | AB4XDM 20H634Ecran de înlocuire3 / 4 "€7.71
APPROVED VENDOR 20H636 Ecran de înlocuire 1-1/4 inch 304 din oțel inoxidabil | AB4XDP 20H636Ecran de înlocuire1.25 "€10.37
APPROVED VENDOR 20H637 Ecran de înlocuire 1-1/2 inch 304 din oțel inoxidabil | AB4XDQ 20H637Ecran de înlocuire1.5 "€15.10
APPROVED VENDOR 20H638 Ecran de schimb 2 inch 304 din oțel inoxidabil | AB4XDR 20H638Ecran de înlocuire2"€20.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Ecran de înlocuire 20H635 de 1 inchi din oțel inoxidabil 304
€10.36 /unitate