Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 218295G Șurub de transport 3/4-10 X 6L, 5PK | AB6ECK 21A978

APPROVED VENDOR 218295G Șurub de transport 3/4-10 X 6L, 5 buc.

În stoc
Element: AB6ECK Model: 218295GCrucea Ref: 21A978

Descarcă-l Mai 21, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€61.15 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Dimensiunea burghiului49 / 64 "
finalizareaSimplu
Calitate5
Cap Dia.1.594 "
Inaltimea capului0.406 "
Tip capRundă
Lungime6"
MaterialOțel carbon mediu
Înălțimea pătrată0.406 "
Lățimea pătrată0.768 "
Forța de tracțiune120,000 psi
Dimensiune de filet3 / 4-10
TipNegru pătrat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.71
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS7318152055
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 218295G Șurub de transport 3/4-10 X 6L, 5 buc.
€61.15 /ambalaj