VÂNZĂTOR APROBAT 21VG51 Cutie basculantă 1 tambur 5 galoane 75 lb. | AB6KTQ

APPROVED VENDOR 21VG51 Cutie basculantă 1 tambur 5 galoane 75 lb.

În stoc
Articol: AB6KTQ Model: 21VG51

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€120.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCan Basculator
ConstrucţieOţel
Capacitatea tamburului5 gal.
Rotirea tamburului270 grade
finalizareapulbere de acoperire
Capacitate de încărcare75 lb.
Număr de tobe1
Inălțime totală17 3 / 32 "
Lungime totală22 9 / 32 "
Lățimea totală18.5 "
Unghiul de rotație270 grade
TipVertical

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.15
Înălțimea navei (cm)66.04
Lungimea navei (cm)58.42
Lățimea navei (cm)48.26
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 21VG51 Cutie basculantă 1 tambur 5 galoane 75 lb.
€120.84 /unitate