Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 22FP78 Piuliță canal cu arc din oțel galvanizat | AB6UZL

APPROVED VENDOR 22FP78 Piuliță canal cu arc din oțel galvanizat

În stoc
Element: AB6UZL Model: 22FP78
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
€2.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de canal cu arc
Înălţime3 / 8 "
Lungime3 / 4 "
MaterialOțel electro galvanizat
Detectabil de metaleDa
Dimensiune de filet3 / 8 "
Lăţime3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.04
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318160085
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Se potrivește canalelor de tipuri A, B și M

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 22FP78 Piuliță canal cu arc din oțel galvanizat
€2.27 /unitate