Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 22FP81 Clemă de grindă 4 inch Fontă maleabilă galvanizată | AB6UZP

APPROVED VENDOR 22FP81 Colier de grindă 4 inch Font maleabil galvanizat

În stoc
Articol: AB6UZP Model: 22FP81
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
€5.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă fasciculului
Lungime2.2 "
MaterialFier maleabil electro galvanizat
Max. Sarcină400 Lb.
Detectabil de metaleDa
Dimensiunea conductei4"
Dimensiunea tijei3 / 8 "
TipMSS SP-58 (tip 23)
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.17
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7325991000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Pentru atașarea la grinzile W și M

Variante de produs

ProdusModelLungimeMaterialMax. SarcinăDimensiunea conducteiDimensiunea tijeiTipLăţimePreț
Furnizor APROBAT 22FP79 Clemă de grindă 8 inch Fontă maleabilă galvanizată | AB6UZM 22FP792"Fier maleabil electro galvanizat810 Lb.8"1 / 2 "MSS SP-58 (tip 19)1.7 "€6.09
VÂNTORUL APROBAT 22FP82 Colier grindă inch oțel electro galvanizat | AB6UZQ 22FP82-Oțel electro galvanizat1200 Lb.-1 / 4 "Canal către Beam-€14.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 22FP81 Colier de grindă 4 inch Font maleabil galvanizat
€5.28 /unitate