Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 22FT09 Mini supapă cu bilă din alamă Mnpt x tub 1/2 in | AB6VCA

APPROVED VENDOR 22FT09 Mini supapă cu bilă din alamă Mnpt x tub 1/2 in

În stoc
Articol: AB6VCA Model: 22FT09
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
€26.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMini supapă cu bilă
Material de bilăAlamă
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpAlamă
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneMNPT x Tub
Tip mânerPârghie
Presiune maximăWOG de 250 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "
PortRedus
Material sigiliuNitril
Material scaunPTFE
Material tulpinăAlamă
Temp. Gamă0 de grade până la 160 de grade F
Dimensiunea tubului1 / 2 "
Structura supapei1-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.12
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8481801085
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
Furnizor APROBAT 22FT08 Mini supapă cu bilă din alamă Mnpt x Tub 3/8 In | AB6VBZ 22FT083 / 8 "3 / 8 "€21.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 22FT09 Mini supapă cu bilă din alamă Mnpt x tub 1/2 in
€26.41 /unitate