VÂNȚORUL APROBAT 22MW68 Cârlig de ridicare Furcă o singură rotație 4000lb. | AB6VTU

APPROVED VENDOR 22MW68 Lifting Hook Single Fork Single Swivel 4000lb.

În stoc
Element: AB6VTU Model: 22MW68

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€346.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCârlig de ridicare pentru stivuitor
CuloriSilver
Dimensiune buzunar furcă2-1 / 4 "H x 6-1 / 2" W
Capacitate de încărcare4000 lb.
MaterialOțel turnat zincat
StilFurcă simplă, cârlig rotativ unic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.6
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS8431200000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiune buzunar furcăCapacitate de încărcareStilPreț
VÂNȚORUL APROBAT 22MW67 Cârlig de ridicare Furcă dublă un singur pivotant 4000lb. | AB6VTT 22MW672-1 / 2 "H x 6-3 / 4" W4000 lb.Furcă dublă, cârlig rotativ unic€580.75
APPROVED VENDOR 22MW69 Cârlig de ridicare Furcă dublă un singur pivotant 10000lb | AB6VTV 22MW693-1 / 2 "H x 6-3 / 4" W10,000 lb.Furcă dublă, cârlig rotativ unic€1,080.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 22MW68 Lifting Hook Single Fork Single Swivel 4000lb.
€346.54 /unitate