Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 22UL20 Cruce 1/2 inch alamă | AB7EYP

APPROVED VENDOR 22UL20 Cruce 1/2 inch alamă

În stoc
Articol: AB7EYP Model: 22UL20
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
€23.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTrece
Material corpAlamă
ConformitateNSF61 și AB1953
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă125 psi
În afara Dia.1 / 2 "
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.19
Înălțimea navei (cm)5.64
Lungimea navei (cm)3.61
Lățimea navei (cm)3.1
Codul HS7412200035
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiTemp. GamăPreț
VINDATOR APROBAT 22UL18 Cruce 1/4 inch alamă | AB7EYM 22UL18125 psi1 / 4 "1 / 4 "-20 grade până la 400 grade F€15.69
VINDATOR APROBAT 22UL19 Cruce 3/8 inch alamă | AB7EYN 22UL19125 psi3 / 8 "3 / 8 "-20 grade până la 400 grade F€22.24
VINDATOR APROBAT 22UL21 Cruce 3/4 inch alamă | AB7EYQ 22UL21125 psi3 / 4 "3 / 4 "-20 grade până la 400 grade F€37.66
VINDATOR APROBAT 22UL22 Cruce 1 inch alamă | AB7EYR 22UL22125 psi1"1"-20 grade până la 400 grade F€59.60
VINDATOR APROBAT 6AYY8 Cruce de alamă 1/4 inch Fnpt | AE7WWJ 6AYY81200 psi-1 / 4 "-65 grade până la 250 grade F€14.47
VINDATOR APROBAT 6AYY9 Cruce de alamă 3/8 inch Fnpt | AE7WWK 6AYY91200 psi-3 / 8 "-65 grade până la 250 grade F€19.81
VINDATOR APROBAT 6AYZ0 Cruce de alamă 1/2 inch Fnpt | AE7WWL 6AYZ01200 psi-1 / 2 "-65 grade până la 250 grade F€31.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 22UL20 Cruce 1/2 inch alamă
€23.63 /unitate