Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 6AYY8 Cruce de alamă 1/4 inch Fnpt | AE7WWJ

APPROVED VENDOR 6AYY8 Cruce din alamă 1/4 inch Fnpt

În stoc
Articol: AE7WWJ Model: 6AYY8

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€14.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTrece
Material corpAlamă
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă1200 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)4.06
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS7412200035
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiTemp. GamăPreț
VINDATOR APROBAT 22UL18 Cruce 1/4 inch alamă | AB7EYM 22UL18125 psi1 / 4 "1 / 4 "-20 grade până la 400 grade F€15.69
VINDATOR APROBAT 22UL19 Cruce 3/8 inch alamă | AB7EYN 22UL19125 psi3 / 8 "3 / 8 "-20 grade până la 400 grade F€22.24
VINDATOR APROBAT 22UL20 Cruce 1/2 inch alamă | AB7EYP 22UL20125 psi1 / 2 "1 / 2 "-20 grade până la 400 grade F€23.63
VINDATOR APROBAT 22UL21 Cruce 3/4 inch alamă | AB7EYQ 22UL21125 psi3 / 4 "3 / 4 "-20 grade până la 400 grade F€37.66
VINDATOR APROBAT 22UL22 Cruce 1 inch alamă | AB7EYR 22UL22125 psi1"1"-20 grade până la 400 grade F€59.60
VINDATOR APROBAT 6AYY9 Cruce de alamă 3/8 inch Fnpt | AE7WWK 6AYY91200 psi-3 / 8 "-65 grade până la 250 grade F€19.81
VINDATOR APROBAT 6AYZ0 Cruce de alamă 1/2 inch Fnpt | AE7WWL 6AYZ01200 psi-1 / 2 "-65 grade până la 250 grade F€31.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6AYY8 Cruce din alamă 1/4 inch Fnpt
€14.47 /unitate