Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 22UL32 Dop 1/8 inch alamă | AB7EZC

APPROVED VENDOR 22UL32 Plug 1/8 Inch Brass

În stoc
Element: AB7EZC Model: 22UL32
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
€2.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articoldop
Material corpAlamă
ConformitateNSF61 și AB1953
Tip conexiuneMNPT
Presiune maximă125 psi
În afara Dia.1 / 8 "
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)3
Lățimea navei (cm)0.81
Codul HS7412200035
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 22UL33 Dop 1-1/2 inch alamă | AB7EZD 22UL331.5 "1.5 "€28.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 22UL32 Plug 1/8 Inch Brass
€2.40 /unitate