Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 23XL60 Stick Electrod Oțel inoxidabil E330-16 3/32 5lb. | AB7PLZ

APPROVED VENDOR 23XL60 Electrod Stick Oțel inoxidabil E330-16 3/32 5lb.

În stoc
Articol: AB7PLZ Model: 23XL60
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
€379.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElectrodul Stick
Clasificare AWSE330-16
Dimensiunea containerului5 lb.
Tipul de containerTub
Diametru3 / 32 "
Lungime14 "
MaterialOţel inoxidabil
Forța de tracțiune75,000 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.3625
Înălțimea navei (cm)5.18
Lungimea navei (cm)35.99
Lățimea navei (cm)5.18
Codul HS8311100000
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelDiametruForța de tracțiunePreț
VINDATOR APROBAT 23XL61 Stick Electrod Oțel inoxidabil E330-16 1/8 5 Lb. | AB7PMA 23XL611 / 8 "75,000 psi€53.51
VINDATOR APROBAT 23XL64 Electrod Stick Oțel inoxidabil E630-16 3/32 5 Lb. | AB7PMC 23XL643 / 32 "135,000 psi€85.17
VÂNZĂTOR APROBAT 23XL65 Electrod Stick Oțel inoxidabil E630-16 1/8 5 Lb. | AB7PMD 23XL651 / 8 "135,000 psi-
RFQ
VINDATOR APROBAT 23XL66 Stick Electrod Oțel inoxidabil E630-16 5/32 5 Lb. | AB7PME 23XL665 / 32 "135,000 psi€80.54
VÂNZĂTOR APROBAT 23XL67 Electrod Stick Oțel inoxidabil E630-16 3/16 5 Lb. | AB7PMF 23XL673 / 16 "135,000 psi€80.54
VÂNȚORUL APROBAT 23XL70 Stick Electrod Oțel inoxidabil E410-16 5/32 5 Lb. | AB7PMJ 23XL705 / 32 "75,000 psi€6.35
VINDATOR APROBAT 23XL71 Electrod Stick Oțel inoxidabil E410-16 3/16 5 Lb. | AB7PMK 23XL713 / 16 "75,000 psi€61.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 23XL60 Electrod Stick Oțel inoxidabil E330-16 3/32 5lb.
€379.43 /unitate