Furnizor APROBAT 23XM92 Sârmă de sudare Mig din oțel inoxidabil 33lb | AB7PTD

APPROVED VENDOR 23XM92 Sârmă de sudare Mig din oțel inoxidabil 33lb

În stoc
Element: AB7PTD Model: 23XM92

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€255.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSârmă de sudură Mig
Clasificare AWSER410
Recipient33 lb. Bobină
Dimensiunea containerului33 lb.
Tipul de containerBobina
Diametru0.045 "
MaterialOţel inoxidabil
Min. Rezistență la tracțiune75,000 PSI
Forța de tracțiune75,000 psi
TipER410

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.42
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)31.75
Codul HS7223001046
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiDiametruMaterialMin. Rezistență la tracțiuneForța de tracțiuneTipPreț
Furnizor APROBAT 23XM73 Sârmă de sudare Mig Oțel inoxidabil 33lb | AB7PRJ 23XM7333 lb.0.03 "Oţel inoxidabil80,000 psi80,000 psiER310€800.50
Furnizor APROBAT 23XM75 Sârmă de sudare Mig Oțel inoxidabil 33lb | AB7PRK 23XM7533 lb.0.04 "Oţel inoxidabil80,000 psi80,000 psiER310€783.63
Furnizor APROBAT 23XM76 Sârmă de sudare Mig din oțel inoxidabil 33lb | AB7PRL 23XM7633 lb.0.045 "Oţel inoxidabil80,000 psi80,000 psiER310€794.99
Furnizor APROBAT 23XM77 Sârmă de sudare Mig Oțel inoxidabil 33lb | AB7PRM 23XM7733 lb.0.03 "Oţel inoxidabil95,000 PSI95,000 psiER312€763.49
Furnizor APROBAT 23XM79 Sârmă de sudare Mig Oțel inoxidabil 33lb | AB7PRP 23XM7933 lb.0.04 "Oţel inoxidabil95,000 PSI95,000 psiER312€753.39
Furnizor APROBAT 23XM80 Sârmă de sudare Mig Oțel inoxidabil 33lb | AB7PRQ 23XM8033 lb.0.045 "Oţel inoxidabil95,000 PSI95,000 psiER312€724.98
Furnizor APROBAT 23XM81 Sârmă de sudare Mig Oțel inoxidabil 33lb | AB7PRR 23XM8133 lb.0.03 "Oţel inoxidabil75,000 PSI75,000 psiER347Si€669.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 23XM92 Sârmă de sudare Mig din oțel inoxidabil 33lb
€255.72 /unitate