Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNTORUL APROBAT 24C428 Lug 1/0 Awg 42 Die Pink | AB7UYJ

APPROVED VENDOR 24C428 Die 1/0 Awg 42 Roz

În stoc
Element: AB7UYJ Model: 24C428
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
€8.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUg de compresie
Lungimea butoiuluiPantaloni scurți
Material corpCupru
Dimensiunea cablului1/0 AWG
Codul dimensiunii cablului1/0 AWG
Codul culoriiRoz
Tipul ConnectorButoi drept
Codul morții42
Hole Center to End0.63 "
Centru gaură în gaură (in.)0.88
Lungime2.51 "
MaterialCupru
Mount2 gaură
VizorDa
Dimensiunea știftului5 / 16 "
StilStandard
TipButoi scurt cupru-cupru cu 2 găuri, 600V la 35kV
Lăţime0.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0023
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS8535908020
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelVizorDimensiunea cabluluiCodul dimensiunii cabluluiDimensiunea știftuluiTipLăţimeCodul culoriiCodul morțiiPreț
Furnizor APROBAT 24C312 Lug 8 Awg 21 Die Red | AB7UTJ 24C312Nu8AWG8AWG# 10 "Butoi lung cupru cu cupru cu 1 gaură, 600V la 35kV0.42 "Roșu21€3.16
Furnizor APROBAT 24C313 Lug 6 Awg 24 Die Blue | AB7UTK 24C313Nu6AWG6AWG# 10 "Butoi lung cupru cu cupru cu 1 gaură, 600V la 35kV0.44 "Albastru24€3.34
Furnizor APROBAT 24C314 Lug 4 Awg 29 Die Grey | AB7UTL 24C314Nu4AWG4AWG# 10 "Butoi lung cupru cu cupru cu 1 gaură, 600V la 35kV0.52 "Gri29€4.57
Furnizor APROBAT 24C315 Lug 2 Awg 33 Die Brown | AB7UTM 24C315Nu2AWG2AWG# 10 "Butoi lung cupru cu cupru cu 1 gaură, 600V la 35kV0.59 "Maro33€4.82
Furnizor APROBAT 24C316 Lug 1 Awg 37 Die Green | AB7UTN 24C316Nu1AWG1AWG# 10 "Butoi lung cupru cu cupru cu 1 gaură, 600V la 35kV0.68 "Verde37€5.69
Furnizor APROBAT 24C317 Uregă 1/0 Awg 42 Roz | AB7UTP 24C317Nu1/0 AWG1/0 AWG# 10 "Butoi lung cupru cu cupru cu 1 gaură, 600V la 35kV0.75 "Roz42€6.35
Furnizor APROBAT 24C318 Lug 8 Awg 21 Die Red | AB7UTQ 24C318Nu8AWG8AWG1 / 4 "Butoi lung cupru cu cupru cu 1 gaură, 600V la 35kV0.42 "Roșu21€3.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 24C428 Die 1/0 Awg 42 Roz
€8.63 /unitate