Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 24C649 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 3/8-24 X 5, 5PK | AB7VGT

APPROVED VENDOR 24C649 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 3/8-24 X 5, 5 buc.

În stoc
Articol: AB7VGT Model: 24C649
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
€3.41 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-24
Diametru3 / 8 "
finalizareaSimplu
CalitateFără gradare
Inaltimea capului15 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime9 / 16 "
Lungime sub cap5"
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Min. Lungimea firului1"
Rockwell HardnessB95 la C32
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune100 la 150 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1"
Dimensiune de filet24
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.38
Înălțimea navei (cm)0.08
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS7318158055
Tara natalaTH

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 24C649 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 3/8-24 X 5, 5 buc.
€3.41 /ambalaj