Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 24D942 Stick Electrod Enicl 3/32 5lb | AB7WLC

APPROVED VENDOR 24D942 Stick Electrod Enicl 3/32 5lb

În stoc
Element: AB7WLC Model: 24D942
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
€356.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElectrodul Stick
Clasificare AWSENiCI
Dimensiunea containerului5 lb.
Tipul de containerCutie
Diametru3 / 32 "
Lungime14 "
MaterialNichel pur
Forța de tracțiune40,000 la 65,000 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.36
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)36.32
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7505121000
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiDiametruLungimeMaterialForța de tracțiunePreț
VÂNZĂTOR APROBAT 23XL89 Stick Electrod E318-16 1/8 5 Lb. | AB7PNA 23XL895 lb.1 / 8 "14 "Oţel inoxidabil80,000 psi€103.42
VÂNZĂTOR APROBAT 23XL91 Stick Electrod E318-16 3/16 5 Lb. | AB7PNB 23XL915 lb.3 / 16 "14 "Oţel inoxidabil80,000 psi€103.42
VÂNTORUL APROBAT 23XL93 Stick Electrod E317l-16 1/8 5 Lb. | AB7PND 23XL935 lb.1 / 8 "14 "Oţel inoxidabil75,000 psi€99.20
VÂNZATOR APROBAT 23XL95 Stick Electrod E317l-16 3/16 5 Lb | AB7PNE 23XL955 lb.3 / 16 "14 "Oţel inoxidabil75,000 psi€99.20
VÂNTORUL APROBAT 23XL98 Stick Electrod E309mo-16 5/32 5lb | AB7PNH 23XL985 lb.5 / 32 "14 "Oţel inoxidabil80,000 psi€93.32
VÂNTORUL APROBAT 23XL99 Stick Electrod E309mo-16 3/16 5lb | AB7PNJ 23XL995 lb.3 / 16 "14 "Oţel inoxidabil80,000 psi€174.53
VÂNTORUL APROBAT 23XM02 Stick Electrod E309cb-16 1/8 5 Lb | AB7PNL 23XM025 lb.1 / 8 "14 "Oţel inoxidabil80,000 psi€101.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 24D942 Stick Electrod Enicl 3/32 5lb
€356.66 /unitate