Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 24M024 Indicator Rotund Galben 24vdc | AB7YFV

APPROVED VENDOR 24M024 Indicator luminos rotund galben 24vdc

În stoc
Articol: AB7YFV Model: 24M024
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
€7.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator luminos rotund
Viața medie100,000 ore
CuloriGalben
Curent tras20mA
Conexiune electricaPlumb pentru lipire
IP Rating-ul40
Tip lămpiLED-uri
MaterialCrom placat cu alama, plastic (ABS), LED
Grosimea panouluiPână la 0.16 "
ModelaRundă
MărimeaDia de montare 6mm.
Voltaj24 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)7.37
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS8531200040
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelCuloriConexiune electricaMărimeaPreț
VINDATOR APROBAT 24M023 Indicator Rotund Roșu 24vdc | AB7YFU 24M023RoșuPlumb pentru lipireDia de montare 6mm.€7.47
VINDATOR APROBAT 24M025 Indicator luminos rotund Verde 24vdc | AB7YFW 24M025VerdePlumb pentru lipireDia de montare 6mm.€7.16
VANZATOR APROBAT 24M045 Indicator Rotund Roșu 24vdc | AB7YGT 24M045RoșuConector tată 100Dia de montare 8mm.€8.55
VINDATOR APROBAT 24M046 Indicator luminos rotund galben 24vdc | AB7YGU 24M046GalbenConector tată 100Dia de montare 8mm.€8.35
VANZATOR APROBAT 24M047 Indicator luminos rotund Verde 24vdc | AB7YGV 24M047VerdeConector tată 100Dia de montare 8mm.€8.55
VINDATOR APROBAT 24M078 Indicator Rotund Roșu 24vdc | AB7YJD 24M078RoșuConector tată 100Dia de montare 10mm.€9.60
VANZATOR APROBAT 24M079 Indicator luminos rotund galben 24vdc | AB7YJE 24M079GalbenConector tată 100Dia de montare 10mm.€3.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 24M024 Indicator luminos rotund galben 24vdc
€7.36 /unitate