Material bile: Alamă cromată , Supapă cu bilă Grup de produse: Manual , Materialul corpului: Alamă , Stilul corpului: In linie , Conformitate: ADA ANSI / ICC A117.1 , Tipul conexiunii: MNPT x MNPT , Material mâner: Alamă , Max. Presiune: WOG de 125 psi , Dimensiunea conductei: 3 / 8 " , Port: Standard , Material de etanșare: PTFE , Material scaun: PTFE , Material tijă: Alama placata cu nichel , Tip tulpină: Pozitiv reținut , Temp. Gamă: 40 de grade până la 140 de grade F , Structura supapei: 2-Piece