Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO FAUCETS 909-CGASCP Robinet cu sfera din alama Inline Mnpt 3/8 In | AF2PZY 6XAF8

CHICAGO FAUCETS 909-CGASCP Supapă cu bilă din alamă Mnpt în linie 3/8 in

În stoc
Articol: AF2PZY Model: 909-CGASCPCrucea Ref: 6XAF8
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
€103.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăAlamă cromată
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpAlamă
Stilul corpuluiIn linie
ConformitateADA ANSI / ICC A117.1
Tip conexiuneMNPT x MNPT
Manipulați materialulAlamă
Tip mânerPârghie cu buton index gaz
Presiune maximăWOG de 125 psi
Dimensiunea conductei3 / 8 "
PortStandard
Material sigiliuPTFE
Material scaunPTFE
Material tulpinăAlama placata cu nichel
Tip tulpinăPozitiv reținut
Temp. Gamă40 de grade până la 140 de grade F
Structura supapei2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS8481805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip mânerPreț
CHICAGO FAUCETS 909-AGVCP Supapă cu bilă din alamă Mnpt în linie 3/8 in | AF2PZW 6XAF6 909-AGVCPPârghie€86.45
CHICAGO FAUCETS 909-CAGCP Robinet cu sfera din alama Inline Mnpt 3/8 In | AF2PZX 6XAF7 909-CAGCPPârghie cu butoane index aer și gaz€101.40
CHICAGO FAUCETS 909-GASCP Supapă cu bilă din alamă Mnpt în linie 3/8 in | AF2PZZ 6XAF9 909-GASCPPârghie€88.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO FAUCETS 909-CGASCP Supapă cu bilă din alamă Mnpt în linie 3/8 in
€103.56 /unitate