Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 24M096 Indicator plat Albastru deschis 12vdc | AB7YJY

APPROVED VENDOR 24M096 Indicator plat Albastru deschis 12vdc

În stoc
Element: AB7YJY Model: 24M096
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
€11.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator luminos plat
Viața medie100,000 ore
CuloriAlbastru
Curent tras20mA
Conexiune electricaConector tată 100
IP Rating-ul40
Tip lămpiLED-uri
MaterialCrom placat cu alama, plastic (ABS), LED
Grosimea panouluiPână la 0.16 "
ModelaRundă
MărimeaDia de montare 10mm.
Voltaj12 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS8531200040
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelCuloriConexiune electricaMărimeaPreț
VINDATOR APROBAT 24M032 Indicator Luminos Plat Roșu 12vdc | AB7YGD 24M032RoșuPlumb pentru lipireDia de montare 6mm.€8.45
VINDATOR APROBAT 24M033 Indicator luminos plat Galben 12vdc | AB7YGE 24M033GalbenPlumb pentru lipireDia de montare 6mm.€9.14
VANZATOR APROBAT 24M034 Indicator luminos plat Verde 12vdc | AB7YGF 24M034VerdePlumb pentru lipireDia de montare 6mm.€10.26
VINDATOR APROBAT 24M035 Indicator plat Albastru deschis 12vdc | AB7YGG 24M035AlbastruPlumb pentru lipireDia de montare 6mm.€9.41
VINDATOR APROBAT 24M036 Indicator luminos plat Alb 12vdc | AB7YGH 24M036AlbPlumb pentru lipireDia de montare 6mm.€3.55
VINDATOR APROBAT 24M060 Indicator Luminos Plat Roșu 12vdc | AB7YHJ 24M060RoșuConector tată 100Dia de montare 8mm.€10.41
VANZATOR APROBAT 24M061 Indicator luminos plat Galben 12vdc | AB7YHK 24M061GalbenConector tată 100Dia de montare 8mm.€10.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 24M096 Indicator plat Albastru deschis 12vdc
€11.28 /unitate