APPROVED VENDOR 24Y988 Set cutie de scule portabilă Negru/gri 3 buc | AB8ABX

APPROVED VENDOR 24Y988 Set cutie de scule portabilă Negru/gri 3 buc

În stoc
Articol: AB8ABX Model: 24Y988

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€56.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de cutii de instrumente portabile
CuloriNegru / gri
Diapozitive cu sertareNici unul
finalizareaPudră acoperită
Design mânerTop pliant
În interiorul adâncimii5-29/32", 7, 9"
Înălțimea interioară5-1/2", 7-7/8", 9-27/32"
Lățimea interioară9-39/64", 17", 19-19/64"
Rating de încărcare22, 30, 44 lb.
Sistem de blocareNici unul
MaterialPolipropilenă, oțel
Numărul sertarelor0
Numărul de mânere1
Număr de bucați3
Numărul tăvilor3
Adâncimea totală8-1/2", 9-1/2", 11-45/64"
Inălțime totală7-45/64", 10, 13"
Lățimea totală16-1/2", 19-1/2", 23-1/2"
Capacitate de stocare314, 945, 1719 cu. în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.1
Înălțimea navei (cm)43.18
Lungimea navei (cm)57.91
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS3926909980
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 24Y988 Set cutie de scule portabilă Negru/gri 3 buc
€56.10 /unitate