Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 250383BG Piuliță de cuplare a tijei Grad 2 9/16-18, 5PK | AA9XWG 1JA87

APPROVED VENDOR 250383BG Piuliță de cuplare a tijei gradul 2 9/16-18, 5 buc.

În stoc
Articol: AA9XWG Model: 250383BGCrucea Ref: 1JA87
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
€46.92 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de cuplare
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului9/16 "-18
finalizareaCromat de zinc
Calitate2
Lungime2.125 "
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune50,000 psi
Min. Randament (PSI)40,000
Tip piulițăPiuliță de cuplare
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNF
TipStandard
Lăţime13 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318160085
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 250383BG Piuliță de cuplare a tijei gradul 2 9/16-18, 5 buc.
€46.92 /ambalaj