Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 250495BG Rod Coupling Nut Grade2 3/8-16, 2PK | AA9XVZ 1JA69

APPROVED VENDOR 250495BG Piuliță de cuplare a tijei gradul 2 3/8-16, 2 buc.

În stoc
Articol: AA9XVZ Model: 250495BGCrucea Ref: 1JA69
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
€54.98 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de cuplare
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
finalizareaCromat de zinc
Calitate2
Lungime4"
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune50,000 psi
Min. Randament (PSI)40,000
Tip piulițăPiuliță de cuplare
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC
TipStandard
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318160085
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 250495BG Piuliță de cuplare a tijei gradul 2 3/8-16, 2 buc.
€54.98 /ambalaj