Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 287268-PG Locknut Slotted 9/16-18 7/8 W, 25PK | AB9XTM 2GB78

APPROVED VENDOR 287268-PG Piuliță de blocare cresată 9/16-18 7/8 W, 25 uc.

În stoc
Element: AB9XTM Model: 287268-PGRef încrucișat: 2GB78
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
€37.52 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOțel cu conținut scăzut de carbon
Dia./Dimensiunea firului9/16 "-18
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate2
Înălţime31 / 64 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Tip piulițăPiuliță rotundă cu fante
Pin Dia.9 / 64 "
Rockwell HardnessB68-C32
Adâncimea slotului0.310 "
Slot Width0.18 "
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF
Tipcrestat
Lăţime7 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.57
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7318160085
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelDia./Dimensiunea firuluiÎnălţimePin Dia.Adâncimea slotuluiSlot WidthDimensiune de filetTip filetLăţimePreț
VANZATOR APROBAT 287078-PG Piuliță de blocare Crestat 7/8-9 1 5/16w Pk15 | AB9XTT 2GB83 287078-PG7/8 "-93 / 4 "5 / 32 "0.520 "0.24 "-UNC1 5 / 16 "€81.43
VANZATOR APROBAT 287082-PG Piuliță de blocare cresată 1-8 1 1/2 W - Pachet De 10 | AB9XTV 2GB85 287082-PG1 "-855 / 64 "7 / 32 "0.590 "0.3 "-UNC1.5 "€64.63
VANZATOR APROBAT 287288-PG Piuliță de blocare cresată 1-14 1 1/2 W - Pachet De 10 | AB9XTW 2GB86 287288-PG1 "-1455 / 64 "7 / 32 "0.590 "0.3 "-UNF1.5 "€55.14
RFQ
VANZATOR APROBAT 287090-PG Contrapiuliță 1 1/4-7 - Pachet De 10 | AB9XTX 2GB87 287090-PG1 1/4-7 "1 1 / 16 "1 / 4 "0.700 "0.4 "8UNC1.875 "€88.28
RFQ
VANZATOR APROBAT 287296-PG Piuliță hexagonală cu crestate 1 1/4-12 - Pachet De 10 | AB9XTY 2GB88 287296-PG1 1/4-12 "1 1 / 16 "1 / 4 "0.700 "0.4 "13UNF1.875 "€140.24
RFQ
VANZATOR APROBAT 287304-PG Contrapiuliță 1 1/2-12 - Pachet De 5 | AB9XUA 2GB90 287304-PG1 1/2-12 "1 9 / 32 "5 / 16 "0.860 "0.46 "13UNF2.25 "€168.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 287268-PG Piuliță de blocare cresată 9/16-18 7/8 W, 25 uc.
€37.52 /ambalaj