APPROVED VENDOR 2BY85 Machine Screw Binding 10-32 X 1 L, 100PK | AB9CWY

APPROVED VENDOR 2BY85 Machine Screw Binding 10-32 X 1 L, 100PK

Element: AB9CWY Model: 2BY85

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.399 "
Inaltimea capului0.123 "
Tip capObligatoriu
Lungime1"
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet10-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.41
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2BY85 Machine Screw Binding 10-32 X 1 L, 100PK