Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 2CE67 Șurub pentru mașină 10-32 X 5/16 L, 100PK | AB9DTQ

APPROVED VENDOR 2CE67 Șurub pentru mașină 10-32 X 5/16 L, 100 buc.

În stoc
Element: AB9DTQ Model: 2CE67

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€27.00 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.448 "
Inaltimea capului0.118 "
Tip capgrindă cu zăbrele
Lungime5 / 16 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet10-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2CE67 Șurub pentru mașină 10-32 X 5/16 L, 100 buc.
€27.00 /ambalaj