Furnizor APROBAT 2CFJ9 Cot stradal 90 grade 2 1/2 inch alama rosie | AB9DYQ

APPROVED VENDOR 2CFJ9 Cot stradal 90 grade 2 1/2 inch alamă roșie

Element: AB9DYQ Model: 2CFJ9

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot de stradă, 90 de grade
Material corpAlamă roșie
Clasă125
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă125 psi
Dimensiunea conductei2.5 "
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.56
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)15.49
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS7412200035
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2CFJ9 Cot stradal 90 grade 2 1/2 inch alamă roșie