Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 2FDK9 Reîncărcare tampon pentru tăiere vopsea 4-3/4 x 3-1/2 inch - Pachet De 3 | AB9UPP

APPROVED VENDOR 2FDK9 Reîncărcare tampon pentru tăiere vopsea 4-3/4 x 3-1/2 inch - Pachet de 3

În stoc
Element: AB9UPP Model: 2FDK9
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
€6.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReumplere vopsea Edger
CuloriAlb
Construcţiepolistiren
Lungime4.75 "
Lăţime3.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.06
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS9603404020
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriConstrucţieArticolPreț
APROBAT VENDOR 2FDK6 Paint Edger 4-3/4 inch lungime 3-1/2 inch latime | AB9UPL 2FDK6AlbastruPlasticVopseaua de tăiere€6.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2FDK9 Reîncărcare tampon pentru tăiere vopsea 4-3/4 x 3-1/2 inch - Pachet de 3
€6.92 /unitate