A Rezistent la abraziune: Da , Cicluri de abraziune ANSI: Mai mare de 1000 , Grame tăiate ANSI: Mai mare de 200 , Nivel de abraziune ANSI/ISEA: 3 , Nivel de tăiere ANSI/ISEA: 1 , Material spate: Nailon , Acoperire acoperire: Palm / Degete / Spate , Finisaj acoperire: spumat , Material de acoperire: Latex din cauciuc natural , Culoare: Albastru / Negru , Manșetă: Elastic , A tăia: Tricot fără sudură , Rezistent la tăiere: Da , Material deget: Nylon / Nitril , Stil deget: Complet , Ecartament: 13 , Mână: Dreapta stanga , Material căptușeală pentru articulații: Nailon , Material căptușeală: Poliester , Material palmier: Nylon / Nitril , Rezistent la perforare: Da , Material de cusătură: Poliester , Stilul degetului mare: aripă
Mănuși acoperite, nivel de abraziune ANSI 4, nitril dur
Mănușile Condor acoperite cu latex din cauciuc natural asigură o prindere sigură pe suprafețele alunecoase și oferă rezistență la abraziune și la perforare. Sunt ideale pentru aplicații în construcții, producție, auto și laborator.
DESCRIERE
- Mănușile Condor acoperite cu latex din cauciuc natural au o acoperire unică de nitril dublu scufundat pentru durabilitate și rezistență excepționale la abraziune.
- Aceste mănuși vin cu o evaluare impresionantă EN 388 de 4121X, demonstrând performanța lor ridicată în ceea ce privește rezistența la tăiere și protecția la rupere.
- Acestea au o construcție din tricot fără cusături, minimizând iritația și oferind o potrivire confortabilă și confortabilă.
- Aceste mănuși oferă o grosime negenerică de calibrul 15, atingând un echilibru între protecție și dexteritate pentru sarcini de precizie.
- Textura lor aspră sporește aderența în condiții umede sau uleioase.
- Aceste mănuși au un design specific pentru mâna stângă și dreaptă, asigurând o potrivire ergonomică și personalizată pentru fiecare mână.