DAYTON Deschidere de perete


Filtru
Lățimea flanșei: 1.25 " , Max. Viteză: 3000 fpm , Tip: Fixed
StilModelZona liberăÎnălțimea interioarăLățimea interioarăMaterialNumărul de lameÎn afara înălțimiiLățimea exterioarăPreț (ex. TVA)
A
4FZG3
0.622 Pătrați.15 "15 "galvanizat217.5 "17.5 "€322.26
A
4FZF3
0.622 Pătrați.5"15 "Aluminiu217.5 "17.5 "€274.38
B
4FZG4
1.384 Pătrați.11 "21 "galvanizat323.5 "23.5 "€438.13
A
4FZF4
1.384 Pătrați.11 "21 "Aluminiu323.5 "23.5 "€396.94
C
4FZF5
2.091 Pătrați.11 "21 "Aluminiu335.5 "23.5 "€527.94
D
4FZG5
2.091 Pătrați.11 "21 "galvanizat335.5 "23.5 "€579.09
A
4FZF7
2.175 Pătrați.23 "33 "Aluminiu623.5 "35.5 "€494.88
D
4FZG7
2.175 Pătrați.23 "33 "galvanizat623.5 "35.5 "€536.61
A
4FZF6
2.234 Pătrați.17 "27 "Aluminiu429.5 "29.5 "€524.94
D
4FZG6
2.234 Pătrați.17 "27 "galvanizat429.5 "29.5 "€575.25
D
4FZG8
3.286 Pătrați.23 "33 "galvanizat635.5 "35.5 "€729.20
A
4FZF8
3.286 Pătrați.23 "33 "Aluminiu635.5 "35.5 "€651.69
D
4FZG9
4.397 Pătrați.47 "33 "galvanizat647.5 "35.5 "€947.98
A
4FZF9
4.397 Pătrați.47 "33 "Aluminiu647.5 "35.5 "€861.13
A
4FZG1
4.481 Pătrați.35 "45 "Aluminiu735.5 "47.5 "€801.56
D
4FZH1
4.481 Pătrați.35 "45 "galvanizat735.5 "47.5 "€872.33
D
4FZH2
5.996 Pătrați.35 "45 "galvanizat747.5 "47.5 "€1,122.28
A
4FZG2
5.996 Pătrați.35 "45 "Aluminiu747.5 "47.5 "€1,054.75

Deschidere de perete

Deschiderile de perete Dayton sunt unități compacte care se potrivesc confortabil împreună pentru deschideri personalizate. Lamele acestor jaluzele sunt plasate în special la un unghi de aproximativ 45 de grade. Aceste jaluzele sunt construite din material ușor și rezistent la coroziune și cuprind ecrane preinstalate pentru păsări. Alegeți dintr-o gamă de aceste deschideri pentru perete, disponibile în lățimi interioare de 15, 21, 27, 33 și 45 inch.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?