Deschidere pentru perete DAYTON 4FZF5 24 x 36 inch Aluminiu | AD7RBN

DAYTON Deschidere pentru perete 4FZF5 24 x 36 inch aluminiu

În stoc
Articol: AD7RBN Model: 4FZF5

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€527.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuportul de admisie
Lățimea flanșei1.25 "
Zona liberă2.091 Pătrați.
Înălțimea interioară11 "
Lățimea interioară21 "
MaterialAluminiu
Max. Eșapament (CFM)2897
Max. De admisie (CFM)2028
Max. Viteză3000 fpm
Min. Deschiderea peretelui (în.)36H x 24W
Numărul de lame3
În afara înălțimii35.5 "
Lățimea exterioară23.5 "
TipFixed

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.7265
Înălțimea navei (cm)96.52
Lungimea navei (cm)64.01
Lățimea navei (cm)16
Codul HS7610900080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Unghiul lamei (Deg.) (45)

Variante de produs

ProdusModelZona liberăÎnălțimea interioarăLățimea interioarăMaterialNumărul de lameÎn afara înălțimiiLățimea exterioarăPreț
Deschidere pentru perete DAYTON 4FZF3 18 x 18 inch Aluminiu | AD7RBL 4FZF30.622 Pătrați.5"15 "Aluminiu217.5 "17.5 "€274.38
Deschidere pentru perete DAYTON 4FZF4 24 x 24 inch Aluminiu | AD7RBM 4FZF41.384 Pătrați.11 "21 "Aluminiu323.5 "23.5 "€396.94
Deschidere pentru perete DAYTON 4FZF6 30 x 30 inch aluminiu | AD7RBP 4FZF62.234 Pătrați.17 "27 "Aluminiu429.5 "29.5 "€524.93
Deschidere pentru perete DAYTON 4FZF7 36 x 24 inch Aluminiu | AD7RBQ 4FZF72.175 Pătrați.23 "33 "Aluminiu623.5 "35.5 "€494.88
Deschidere pentru perete DAYTON 4FZF8 36 x 36 inch Aluminiu | AD7RBR 4FZF83.286 Pătrați.23 "33 "Aluminiu635.5 "35.5 "€651.68
Deschidere pentru perete DAYTON 4FZF9 36 x 48 inch Aluminiu | AD7RBT 4FZF94.397 Pătrați.47 "33 "Aluminiu647.5 "35.5 "€861.13
Deschidere pentru perete DAYTON 4FZG1 48 x 36 inch Aluminiu | AD7RBU 4FZG14.481 Pătrați.35 "45 "Aluminiu735.5 "47.5 "€801.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Deschidere pentru perete 4FZF5 24 x 36 inch aluminiu
€527.94 /unitate