Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51122.013.0037 Tavă cu șuruburi mecanice 6-32 X 3/8 L, 100BUC | AB4MVD 1ZB54

APPROVED VENDOR U51122.013.0037 Tavă cu șuruburi mecanice 6-32 X 3/8 L, 100 buc

În stoc
Articol: AB4MVD Model: U51122.013.0037Ref. cruce: 1ZB54 / 126W41
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
€10.08 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.270 "
Inaltimea capului0.097 "
Tip capTigaie
Lungime3 / 8 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet6-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0693
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51122.013.0037 Tavă cu șuruburi mecanice 6-32 X 3/8 L, 100 buc
€10.08 /ambalaj