Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 29JV97 Mănuși rezistente la tăiere Negru/albastru M Pr | AB8VNX

CONDOR 29JV97 Mănuși rezistente la tăiere Negru/albastru M Pr

În stoc
Articol: AB8VNX Model: 29JV97
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
€8.70 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși acoperite
Rezistent la abraziuneDa
Cicluri de abraziune ANSIMai mare de 1000
ANSI Cut GramsMai mare de 200
Nivel de abraziune ANSI / ISEA3
Nivel de reducere ANSI / ISEA1
Materialul din spateNailon
Acoperirea acopeririiPalm / Degete / Spate
Finisaj de acoperirespumat
Materialul de acoperireLatex din cauciuc natural
CuloriAlbastru / Negru
ManșetăElastic
TăiatTricot fără sudură
Tăiați rezistentDa
Material pentru degeteNylon / Nitril
Stilul degetelorComplet
Ecartament13
MânăDreapta stanga
Material pentru căptușeala articulațieiNailon
Lungime10 "
Material pentru căptușealăPoliester
Material PalmierNylon / Nitril
Rezistent la perforareDa
MărimeaM
Material de cusutPoliester
Mediu de utilizare sugeratUleios
Stilul Thumbaripă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)23.77
Lungimea navei (cm)27
Lățimea navei (cm)8.99
Codul HS6116106500
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeMărimeaPkg. Cant.Preț
CONDOR 29JV96 Mănuși rezistente la tăiere Negru/albastru S Pr | AB8VNW 29JV969.75 "S2€8.70
CONDOR 29JV98 Mănuși rezistente la tăiere Negru/albastru L Pr | AB8VNY 29JV9810.375 "L2€8.70
CONDOR 29JV99 Mănuși rezistente la tăiere Negru/albastru Xl Pr | AB8VNZ 29JV9910.875 "XL2€8.70
CONDOR 29JW01 Mănuși rezistente la tăiere Negru/albastru 2xl Pr | AB8VPA 29JW0111.125 "2XL2€8.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 29JV97 Mănuși rezistente la tăiere Negru/albastru M Pr
€8.70 /ambalaj