Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 2FKA4 Pâslă F5 1/4 Grosime 1/2 x 120 | AB9VHE

APPROVED VENDOR 2FKA4 Pâslă F5 1/4" Grosime 1/2" x 120"

În stoc
Element: AB9VHE Model: 2FKA4
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
€29.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFâșie de pâslă
Rezistenta la abraziuneBun
Tip de suportSimplu
CuloriOff Alb
Densitate3 lbs./mp. Yd.
Durometru20 - 30 Shore A
CalitateF5
DuritateMediu
Lungime120 "
MaterialPâslă de lână
Max. Temp.200 F
Min. Temp. Evaluare-80 grade F
Forța de tracțiune400 psi
Grosime1 / 4 "
TipScop general
Absorbția vibrațiilorMediu
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.08
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)18.29
Lățimea navei (cm)18.29
Codul HS5602210000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeRezistenta la abraziuneTip de suportMaterialMax. Temp.Min. Temp. EvaluareForța de tracțiuneGrosimePreț
VINDATOR APROBAT 2FHK8 Bandă de pâslă F7 1/4" Grosime 1/4" x 120" | AB9VGV 2FHK8120 "BunSimpluPâslă de lână200 F-80 grade F250 PSI1 / 4 "€24.49
VINDATOR APROBAT 2FHN1 Pâslă F3 1/4" Grosime 1/2" x 120" | AB9VGW 2FHN1120 "ExcelentSimpluPâslă de lână200 F-80 grade F400 psi1 / 4 "€26.58
Furnizorul APROBAT 2FHY4 Bandă de pâslă F7 1/8" Grosime 1-1/2" x 120" | AB9VGX 2FHY4120 "BunSimpluPâslă de lână200 F-80 grade F250 PSI1 / 8 "€38.39
Furnizor APROBAT 2FJA5 Pâslă F3 1/2" Grosime 2" x 120" | AB9VGY 2FJA5120 "ExcelentSimpluPâslă de lână200 F-80 grade F400 psi1 / 2 "€77.15
Furnizor APROBAT 2FJG1 Pâslă F3 1/8" Grosime 1" x 60" | AB9VGZ 2FJG160 "ExcelentAdezivPâslă de lână200 F-80 grade F400 psi1 / 8 "€6.72
Furnizor APROBAT 2FJR8 Pâslă F3 1/8" Grosime 2" x 120" | AB9VHA 2FJR8120 "ExcelentAdezivPâslă de lână200 F-80 grade F400 psi1 / 8 "-
RFQ
Furnizor APROBAT 2FJV4 Bandă de pâslă F7 1/4" Grosime 1-1/2" x 120" | AB9VHB 2FJV4120 "BunAdezivPâslă de lână200 F-80 grade F250 PSI1 / 4 "€73.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2FKA4 Pâslă F5 1/4" Grosime 1/2" x 120"
€29.66 /unitate