Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APROBAT VENDOR 2HHB3 Bară dreptunghiulară din oțel 1018 1/4 x 4 inch 3 picioare lungime | AC2AZP

APPROVED VENDOR 2HHB3 Bară dreptunghiulară din oțel 1018 1/4 x 4 inch, lungime 3 picioare

În stoc
Articol: AC2AZP Model: 2HHB3

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€78.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBara dreptunghiulară
aliaj de tip1018
finalizareaNeşlefuit
Lungime3ft
Toleranță la lungime+/- 3.000 "
MaterialOtel carbon
fireFinisaj rece
Grosime1 / 4 "
Grosime Toleranță+ 0.000 / -0.006 "
TipScop general
Rezistența la tracțiune tipică65,000 PSI
Rezistență tipică la randament55,000 PSI
Lăţime4"
Toleranță la lățime+ 0.000 / -0.006 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.23
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7215500015
Tara natalaSG

Variante de produs

ProdusModelLungimeToleranță la lungimeGrosimeGrosime ToleranțăLăţimeToleranță la lățimePreț
VÂNZĂTOR APROBAT 2AVE5 Bară dreptunghiulară din oțel 1018 5/8 x 1 inch 1 picior lungime | AB9BMA 2AVE51"+/- 1.000 "5 / 8 "+ 0.000 / -0.004 "1"+ 0.000 / -0.004 "€19.87
VÂNZĂTOR APROBAT 2AVE6 Bară dreptunghiulară din oțel 1018 5/8 x 1 1/4 inch 1 picioare | AB9BMB 2AVE61"+/- 1.000 "5 / 8 "+ 0.000 / -0.004 "1.25 "+ 0.000 / -0.004 "€23.43
Furnizor APROBAT 2AVE7 Bară dreptunghiulară din oțel 1018 5/8 x 1 1/2 inch 1 picioare | AB9BMC 2AVE71"+/- 1.000 "5 / 8 "+ 0.000 / -0.004 "1.5 "+ 0.000 / -0.004 "€29.17
VINDATOR APROBAT 2AVE8 Bară dreptunghiulară din oțel 1018 5/8 x 1 3/4 inch 1 picioare | AB9BMD 2AVE81"+/- 1.000 "5 / 8 "+ 0.000 / -0.005 "1.75 "+ 0.000 / -0.005 "€30.50
VINDATOR APROBAT 2AVE9 Bară dreptunghiulară din oțel 1018 5/8 x 2 inch 1 picior lungime | AB9BME 2AVE91"+/- 1.000 "5 / 8 "+ 0.000 / -0.005 "2"+ 0.000 / -0.005 "€34.56
VINDATOR APROBAT 2AVF1 Bară dreptunghiulară din oțel 1018 5/8 x 3 inch 1 picior lungime | AB9BMF 2AVF11"+/- 1.000 "5 / 8 "+ 0.000 / -0.005 "3"+ 0.000 / -0.005 "€49.03
VINDATOR APROBAT 2AVF2 Bară dreptunghiulară din oțel 1018 5/8 x 3 1/2 inch 1 picioare | AB9BMG 2AVF21"+/- 1.000 "5 / 8 "+ 0.000 / -0.006 "3.5 "+ 0.000 / -0.006 "€58.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2HHB3 Bară dreptunghiulară din oțel 1018 1/4 x 4 inch, lungime 3 picioare
€78.14 /unitate