VINDATOR APROBAT 2HJW3 Tijă hexagonală din oțel carbon 12l14 3/4 inch hexagonal x 6 picioare | AC2BPZ

APPROVED VENDOR 2HJW3 Tijă hexagonală din oțel carbon 12l14 3/4 inch hexagonal x 6 picioare

Articol: AC2BPZ Model: 2HJW3
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€78.99 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc hexagonal
aliaj de tip12L14
finalizareaNeşlefuit
Dimensiune hexagonală3 / 4 "
Toleranță la lățimea hexagonală+/- 0.003 "
Lungime6"
Toleranță la lungime+/- 6.000 "
MaterialOtel carbon
fireFinisaj rece
TipScop general
Rezistența la tracțiune tipică78,000 PSI
Rezistență tipică la randament60,000 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.49
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS7228606000
Tara natalaSG

Variante de produs

ProdusModelaliaj de tipDimensiune hexagonalăLungimeToleranță la lungimeRezistența la tracțiune tipicăRezistență tipică la randamentPreț
VINDATOR APROBAT 2AVG3 Tijă hexagonală din oțel carbon 1018 2 inchi hexagonal x 3 picioare lungime | AB9BMT 2AVG310182"3ft+/- 3.000 "65,000 PSI55,000 PSI€242.97
VINDATOR APROBAT 2HJN1 Tijă hexagonală din oțel carbon 1018 1/2 inch hexagonal x 6 picioare | AC2BMP 2HJN110181 / 2 "6"+/- 6.000 "65,000 PSI55,000 PSI€31.50
RFQ
VINDATOR APROBAT 2HJN2 Tijă hexagonală din oțel carbon 1018 5/8 inch hexagonal x 6 picioare | AC2BMQ 2HJN210185 / 8 "6"+/- 6.000 "65,000 PSI55,000 PSI€33.93
RFQ
VINDATOR APROBAT 2HJN3 Tijă hexagonală din oțel carbon 1018 3/4 inch hexagonal x 6 picioare | AC2BMR 2HJN310183 / 4 "6"+/- 6.000 "65,000 PSI55,000 PSI€48.86
RFQ
VINDATOR APROBAT 2HJN4 Tijă hexagonală din oțel carbon 1018 7/8 inch hexagonal x 6 picioare | AC2BMT 2HJN410187 / 8 "6"+/- 6.000 "65,000 PSI55,000 PSI€83.51
RFQ
VINDATOR APROBAT 2HJN5 Tijă hexagonală din oțel carbon 1018 1 inch hexagonal x 6 picioare lungime | AC2BMU 2HJN510181"6"+/- 6.000 "65,000 PSI55,000 PSI€83.07
RFQ
VINDATOR APROBAT 2HJN8 Tijă hexagonală din oțel carbon 1018 2 inchi hexagonal x 6 picioare lungime | AC2BMX 2HJN810182"6"+/- 6.000 "65,000 PSI55,000 PSI€362.49
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2HJW3 Tijă hexagonală din oțel carbon 12l14 3/4 inch hexagonal x 6 picioare
€78.99 /unitate