Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 2HKN4 Tijă de oțel 4140 3/4 inch diametru x 1 picior lungime | AC2BWP

APPROVED VENDOR 2HKN4 Tijă de oțel 4140 3/4 inch diametru x 1 picior lungime

În stoc
Articol: AC2BWP Model: 2HKN4
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
€14.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de tijă
aliaj de tip4140
Diametru3 / 4 "
Toleranța diametrului+ 0.000 / -0.005 "
finalizareaNeşlefuit
Scala de duritateBHN
Lungime1 ft.
Toleranță la lungime+/- 1.000 "
MaterialAliaj de oțel
fireTerminat la rece / Recocit
TipScop general
Duritate tipică241 Max

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)1.91
Codul HS7228706000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeToleranță la lungimePreț
VINDATOR APROBAT 2HKR4 Tijă de oțel 4140 3/4 inch diametru x 3 picioare lungime | AC2BXG 2HKR43 ft.+/- 3.000 "€46.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2HKN4 Tijă de oțel 4140 3/4 inch diametru x 1 picior lungime
€14.80 /unitate