Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 2HKR4 Tijă de oțel 4140 3/4 inch diametru x 3 picioare lungime | AC2BXG

APPROVED VENDOR 2HKR4 Tijă de oțel 4140 3/4 inch diametru x 3 picioare lungime

În stoc
Articol: AC2BXG Model: 2HKR4
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
€46.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de tijă
aliaj de tip4140
Diametru3 / 4 "
Toleranța diametrului+ 0.000 / -0.005 "
finalizareaNeşlefuit
Scala de duritateBHN
Lungime3 ft.
Toleranță la lungime+/- 3.000 "
MaterialAliaj de oțel
fireTerminat la rece / Recocit
TipScop general
Duritate tipică241 Max

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.04
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS7228501080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeToleranță la lungimePreț
VINDATOR APROBAT 2HKN4 Tijă de oțel 4140 3/4 inch diametru x 1 picior lungime | AC2BWP 2HKN41 ft.+/- 1.000 "€14.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2HKR4 Tijă de oțel 4140 3/4 inch diametru x 3 picioare lungime
€46.65 /unitate