Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DIAMABRUSH 941501221 Abrasive Pad 15 Inch Diameter 100 Grit | AH4XXA 35PR44

DIAMABRUSH 941501221 Pad abraziv 15 inch diametru 100 granulație

În stoc
Articol: AH4XXA Model: 941501221Crucea Ref: 35PR44
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
€1,591.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTampon abraziv
Diametru15
Diametru disc.2
Pietriș100
RPM max600
Număr de bucați1
RotațieÎn sensul acelor de ceasornic (CW)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7216
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)43.18
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruPietrișRotațiePreț
DIAMABRUSH 901201202 Pad abraziv cu diametru de 12 inchi | AH4XUN 35PP86 9012012021225În sens invers acelor de ceasornic (CCW)€854.88
DIAMABRUSH 901301202 Pad abraziv cu diametru de 13 inchi | AH4XUP 35PP87 9013012021325În sens invers acelor de ceasornic (CCW)€884.36
DIAMABRUSH 901401202 Pad abraziv cu diametru de 14 inchi | AH4XUQ 35PP88 9014012021425În sens invers acelor de ceasornic (CCW)€1,323.27
DIAMABRUSH 901501202 Pad abraziv cu diametru de 15 inchi | AH4XUR 35PP89 9015012021525În sens invers acelor de ceasornic (CCW)€1,339.65
DIAMABRUSH 901601202 Pad abraziv cu diametru de 16 inchi | AH4XUT 35PP90 9016012021625În sens invers acelor de ceasornic (CCW)€1,346.19
DIAMABRUSH 901701202 Pad abraziv cu diametru de 17 inchi | AH4XUU 35PP91 9017012021725În sens invers acelor de ceasornic (CCW)€1,395.32
DIAMABRUSH 901801202 Pad abraziv cu diametru de 18 inchi | AH4XUV 35PP92 9018012021825În sens invers acelor de ceasornic (CCW)€1,408.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DIAMABRUSH 941501221 Pad abraziv 15 inch diametru 100 granulație
€1,591.84 /unitate