Diamabrush este un producător de frunte de scule de pregătire și finisare a suprafețelor concepute pentru diverse aplicații de construcții, întreținere și construcții. Catalogul extins Diamabrush include îndepărtarea stratului de acoperire, pregătirea betonului, lustruirea, lemn și siding, șlefuire și acoperire și unelte manuale. Discurile abrazive Diamabrush de 3 inci sunt concepute pentru șlefuirea, lustruirea, șlefuirea, șlefuirea, tăierea, găurirea, ascuțirea, șlefuirea și șlefuirea podelelor din lemn de esență tare; utilizare ideală pentru spălatoarele și tamponele auto. Aceste discuri abrazive prezintă suprafață de tăiere diamantată sau lame pentru a oferi o suprafață de tăiere ascuțită pe tot parcursul vieții. Sunt disponibile în blocuri de 12 până la 16 inchi. Diamarush oferă în plus 5 inch plăci de ambreiaj cu un design universal pentru a se potrivi cu majoritatea mașinilor de podea cu viteză standard. Acestea au o construcție din plastic cu impact puternic, cu găuri centrale de 5 inci pentru a elimina orice risc de rupere a știftului de antrenare și de deteriorare a mașinii. Plăcuțele de ambreiaj se pot flexa vertical și se pot comprima pe orizontală pentru o stabilitate sporită. Alegeți dintr-o gamă largă de plăci de ambreiaj, sisteme de piulițe și lame înlocuibile Raptor Supplies.